Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH Lochplatte 200x60x2, EN 14545:29-2, sendzimirverzinkt 286145-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-286145-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000200351
EAN/GTIN:
     4004338847234
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
GAH Lochplatte 200x60x2, EN 14545:29-2, sendzimirverzinkt Material: Stahl roh Oberfläche: sendzimirverzinkt Weitere technische Eigenschaften: Blechstärke: 2mm Maß a: 200mm Maß b: 60mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
2.00 mm
WIDTH GRO:
60.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
.180000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
125
€ 7,99*
ab € 26,46*
€ 35,51*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,97*
€ 43,82*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,82*
€ 52,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,72*
€ 52,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,07*
€ 48,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,78*
€ 47,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,71*
€ 46,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,97*
€ 39,23
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3188* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.