Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche für Palettenfüße, HxB 115 x 145 mm, rot 285176-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-285176-YY
Hersteller:
     Valdemar Krog
Herst.-Nr.:
     5903000R
EAN/GTIN:
     4004165005692
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
dokumentenmappe pp rot
Dokumententasche für Palettenfüße, HxB 115 x 145 mm, rot Diese Dokumententasche für Palettenfüße ist genau auf die Abmessungen des Paletten-Mittelfußes einer Euro-Palette abgestimmt. Die Befestigung erfolgt schnell und unkompliziert mit einem Tacker oder selbstklebenden Band. Robuste und praktische Dokumententasche für Palettenfüße Aus widerstandsfähigem PVC (Polyvinylchlorid) Barcodes können durch die Vorderfolie gescannt werden Ideal zum einheitlichen Kennzeichnen von Paletten Einsatzbereich = Betrieb Lager Produktion Magnethaftend = nein Wiederverwendbar = ja Farbe = rot Material = Weich-PVC Breite = 145 mm
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm
Farbe:
rot
Einsatzbereich:
Betrieb\;Lager\;Produktion\;
Magnethaftend:
nein
Material:
Weich-PVC
Wiederverwendbar:
ja
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
1.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappen kunststoff, dokumentenmappe, Dokumententaschen für Lagerbehälter und Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,37*
€ 106,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,85*
€ 104,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,88*
€ 101,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,38*
€ 93,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,84*
€ 79,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.