Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahnen, Kunststoffrollen, Ø 50 mm, Bahnlänge 2 284580-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284580-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA152R20803
EAN/GTIN:
     4055091235738
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leicht-Rollenbahnen, Kunststoffrollen, Ø 50 mm, Bahnlänge 2 m, Bahnbreite 800 mm, Achsabstand 100 mm Der Transport von Stückgut mit Hubwagen oder Gabelstaplern ist effektiv, kann aber erst ab einer bestimmten Menge erfolgen. Eine Rollenbahn mit Kunststoffrollen kann Transportgüter jederzeit aufnehmen und zum nächsten Produktionsschritt befördern. Kunststoff-Rollen für Stückgüter bis 25 kg Für alle Bodenarten der Güter geeignet Tragkraft der Rollenbahn variierbar Bahnverbinder werden mitgeliefert Stützen als Zubehör erhältlich Bahn Typ = Leicht-Rollenbahn Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,0 m Stützenabstand max. = 130 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,5 m Stützenabstand max. = 120 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 2,0 m Stützenabstand max. = 60 kg Außenmaß Breite = 840 mm Bahnlänge = 2 m Bahnbreite = 800 mm Achsentyp = Durchsteckachse Achsabstand = 100 mm Achsdurchmesser = 8 mm Tragrollen pro Achse in Kurve = 1 Stk. Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 50 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Stahl Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche = verzinkt Fördergewicht max. = 25 kg Boden des Förderguts = ebener Boden Längsstege Gitterboden Ringleisten Rahmen Typ = U-Profil Rahmen Material = Stahl Verbindungselement integriert = nein
Weitere Informationen:
Achsabstand:
100 mm
Achsdurchmesser:
8 mm
Achsentyp:
Durchsteckachse
Außenmaß Breite:
840 mm
Bahnbreite:
800 mm
Bahnlänge:
2 m
Verbindungselement integriert:
nein
Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche:
verzinkt
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Stahl
Tragrollen pro Achse in Kurve:
1 Stk.
Bahn Typ:
Leicht-Rollenbahn
Boden des Förderguts:
ebener Boden\;Längsstege\;Gitterboden\;Ringleisten\;
Fördergewicht max.:
25 kg
Rahmen Material:
Stahl
Rahmen Typ:
U-Profil
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,5 m Stützenabstand max.:
120 kg
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 2,0 m Stützenabstand max.:
60 kg
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
50 mm
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,0 m Stützenabstand max.:
130 kg
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
840.00 mm
DEPTH GRO:
2000.00 mm
WEIGHT GRO:
27.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283920
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
CargoLine Verbund
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, rollenbahn kunststoff 2 m, rollenbahn blume, rollenbahn, Leicht-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,55*
€ 445,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,80*
€ 442,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,74*
€ 425,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,37*
€ 412,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,07*
€ 368,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.