Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahn, 45° Kurve, Stahlrollen, Ø 50 mm, Bahnbrei 284572-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284572-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE151R45802
EAN/GTIN:
     4055091235639
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Rollenbahn, 45° Kurve, Stahlrollen, Ø 50 mm, Bahnbreite 800 mm, Achsabstand 75 mm Mit dieser Kurve können Sie die Leicht-Rollenbahn leicht den Gegenbenheiten in Ihrem Betrieb anpassen und sind so felxibel bei der Planung des Arbeitsablaufes. Kurvenelement für Leicht-Rollenbahn mit 45° Antrieb durch leichtes Gefälle von 2 bis 5 % Für eine Vielzahl von Fördergütern und Materialien geeignet Laufrollen aus Stahlrohr für Stückgüter bis zu 40 kg Stützen als Zubehör erhältlich Bahn Typ = Leicht-Rollenbahn Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,0 m Stützenabstand max. = 130 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,5 m Stützenabstand max. = 120 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 2,0 m Stützenabstand max. = 60 kg Außenmaß Breite = 840 mm Bahnbreite = 800 mm Achsentyp = Durchsteckachse Achsabstand = 75 mm Achsdurchmesser = 8 mm Kurveninnenradius = 800 mm Tragrollen pro Achse in Kurve = 1 Stk. Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 50 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Stahl Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche = verzinkt Fördergewicht max. = 31,5 kg Boden des Förderguts = ebener Boden Gitterboden Längsstege Ringleisten Rahmen Typ = U-Profil Rahmen Material = Stahl Verbindungselement integriert = nein
Weitere Informationen:
Achsabstand:
75 mm
Achsdurchmesser:
8 mm
Achsentyp:
Durchsteckachse
Außenmaß Breite:
840 mm
Bahnbreite:
800 mm
Fördergewicht max.:
31.5 kg
Verbindungselement integriert:
nein
Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche:
verzinkt
Tragrollen pro Achse in Kurve:
1 Stk.
Bahn Typ:
Leicht-Rollenbahn
Boden des Förderguts:
ebener Boden\;Gitterboden\;Längsstege\;Ringleisten\;
Kurveninnenradius:
800 mm
Rahmen Material:
Stahl
Rahmen Typ:
U-Profil
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,5 m Stützenabstand max.:
120 kg
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 2,0 m Stützenabstand max.:
60 kg
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
50 mm
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Stahl
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,0 m Stützenabstand max.:
130 kg
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
1620.00 mm
DEPTH GRO:
1620.00 mm
WEIGHT GRO:
43.560000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
CargoLine Verbund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 550,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,42*
€ 772,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,74*
€ 764,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,51*
€ 731,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,05*
€ 703,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,43*
€ 655,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.