Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahnen, Stahlrollen, Ø 50 mm, Bahnlänge 1 m, Ba 284561-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284561-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA151R10802
EAN/GTIN:
     4055091235516
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Rollenbahnen, Stahlrollen, Ø 50 mm, Bahnlänge 1 m, Bahnbreite 800 mm, Achsabstand 75 mm Oft müssen Artikel zwischen den einzelnen Produktionsschritten über längere Distanzen transportiert werden. Für diesen zusätzlichen Arbeitsschritt lässt sich eine Stahl-Rollenbahn einsetzen. Damit sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Arbeitskraft. Tragrollen aus verzinktem Stahl, belastbar bis 40 kg Lieferung inklusive Bahnverbinder Beliebig erweiterbar und mit anderen Rollenbahn-Typen kombinierbar Stützen als Zubehör erhältlich Bahn Typ = Leicht-Rollenbahn Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,0 m Stützenabstand max. = 130 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,5 m Stützenabstand max. = 120 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 2,0 m Stützenabstand max. = 60 kg Außenmaß Breite = 840 mm Bahnlänge = 1 m Bahnbreite = 800 mm Achsentyp = Durchsteckachse Achsabstand = 75 mm Achsdurchmesser = 8 mm Tragrollen pro Achse in Kurve = 1 Stk. Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 50 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Stahl Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche = verzinkt Fördergewicht max. = 31,5 kg Boden des Förderguts = ebener Boden Gitterboden Längsstege Ringleisten Rahmen Typ = U-Profil Rahmen Material = Stahl Verbindungselement integriert = nein
Weitere Informationen:
Achsabstand:
75 mm
Achsdurchmesser:
8 mm
Achsentyp:
Durchsteckachse
Außenmaß Breite:
840 mm
Bahnbreite:
800 mm
Bahnlänge:
1 m
Fördergewicht max.:
31.5 kg
Verbindungselement integriert:
nein
Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche:
verzinkt
Tragrollen pro Achse in Kurve:
1 Stk.
Bahn Typ:
Leicht-Rollenbahn
Boden des Förderguts:
ebener Boden\;Gitterboden\;Längsstege\;Ringleisten\;
Rahmen Material:
Stahl
Rahmen Typ:
U-Profil
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,5 m Stützenabstand max.:
120 kg
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 2,0 m Stützenabstand max.:
60 kg
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
50 mm
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Stahl
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,0 m Stützenabstand max.:
130 kg
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
840.00 mm
DEPTH GRO:
975.00 mm
WEIGHT GRO:
30.250000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
CargoLine Verbund
Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn blume, rollenbahn, Leicht-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,19*
€ 365,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,64*
€ 360,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,88*
€ 348,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,81*
€ 337,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,75*
€ 303,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.