Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Truck Langzeit Motoröl S3 10W-40 20 l 284189-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284189-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3030
EAN/GTIN:
     4100420030307
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 20l
motorenöl
LIQUI MOLY Truck Langzeit Motoröl S3 10W-40 20 l Truck Langzeit Motoröl S3 10W-40 ist ein Ganzjahresmotoröl auf Basis Synthesetechnologie, welches speziell für die höchsten Anforderungen von SCANIA-Nutzfahrzeug-Motoren mit langen Ölwechselintervallen entwickelt wurde. Das Motoröl der Norm SCANIA LDF-3 ist rückwärtskompatibel und schließt alle bisherigen SCANIA-Normen mit ein. Die Verwendung einer modernen Additivtechnologie garantiert einen optimalen Verschleißschutz, die den höchsten Anforderungen weiterer Nfz-Dieselfahrzeuge entspricht und erfüllt. Einsatzempfehlung nur für Dieselmotoren. senkt den Kraftstoffverbrauch hervorragende Schmierfilmstabilität hoher Verschleißschutz verhindert "bore polishing" breiter Temperatureinsatzbereich hohe Scherstabilität exzellentes Kaltstartverhalten mischbar mit handelsüblichen Motorölen extrem alterungsstabil ausgezeichnete Detergent- und Dispersanteigenschaften hält Ladeluftkühler extrem sauber
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
386.00 mm
WIDTH GRO:
375.00 mm
DEPTH GRO:
386.00 mm
WEIGHT GRO:
18.294000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: liqui moly motorenöl, Motoröle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,90*
€ 154,30*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 138,67*
€ 169,42*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.