Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Touring High Tech HD 30 5 l 284161-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284161-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1265
EAN/GTIN:
     4100420012655
Suchbegriffe:
Motoröle
LIQUI MOLY Touring High Tech HD 30 5 l Mineralisches Einbereichsöl für klassische Motoren und Aggregate, bei denen der Hersteller ein mild legiertes Motoröl vorschreibt. Verhindert die Schlammbildung. Sorgt selbst unter extremen Betriebsbedingungen für einen stabilen Schmierfilm. Mit erhöhtem Anteil von Verschleißschutzkomponenten. Kat-getestet hervorragende Schmierfähigkeit einsetzbar in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader sehr gute Dispergiereigenschaften optimale Alterungsstabilität hohe Schmiersicherheit mischbar mit handelsüblichen Motorölen gutes Kaltstartverhalten hohe Scherstabilität ausgezeichnete Reinigungswirkung hoher Verschleißschutz
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
282.00 mm
WIDTH GRO:
378.00 mm
DEPTH GRO:
296.00 mm
WEIGHT GRO:
17.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 35,00*
€ 38,90*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,80*
€ 44,34*
Lager 4445
300
4
Frei Haus
ab € 36,33*
€ 47,57*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 47,57*
€ 56,6083
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,3953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,75*
€ 52,0625
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,9562
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,2327
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 190,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.