Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Touring High Tech 10W-30 5 l 284142-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284142-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1272
EAN/GTIN:
     4100420012723
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl
LIQUI MOLY Touring High Tech 10W-30 5 l Ganzjahres-Hochleistungsmotorenöl moderner Technologie und Formulierung. Ausgewählte Grundöle und ein hoher Gehalt an Additiven gewährleisten optimale Schmierung unter allen Betriebsbedingungen und verlängerten Ölwechselintervallen. einsetzbar in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader ausgezeichnete Reinigungswirkung hervorragende Schmierfähigkeit Kat-getestet mischbar mit handelsüblichen Motorölen sehr gute Dispergiereigenschaften hoher Verschleißschutz hohe Scherstabilität hohe Schmiersicherheit optimale Alterungsstabilität geringer Verdampfungsverlust
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
319.00 mm
WIDTH GRO:
398.00 mm
DEPTH GRO:
335.00 mm
WEIGHT GRO:
17.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: liqui moly motorenöl, Motoröle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 35,90*
€ 39,80*
1
€ 4,00*
ab € 33,16*
€ 44,13*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,40*
€ 44,14*
Lager 4445
300
4
Frei Haus
ab € 37,24*
€ 48,08*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 48,08*
€ 57,2152
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,25*
€ 53,8475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,1696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,813
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,3156
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 192,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.