Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Top Tec Truck 4350 5W-30 60 l 284134-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284134-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3787
EAN/GTIN:
     4100420037870
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motoröl 60 liter liqui moly
motorenöl
LIQUI MOLY Top Tec Truck 4350 5W-30 60 l Ganzjahresmotoröl auf Basis Synthesetechnologie und hochwertigen Additivkomponenten. Dieses Hightech-Motoröl ermöglicht ein extrem breites Einsatzspektrum und erfüllt die Anforderungen weltweiter Nutzfahrzeughersteller. Die Formulierung wurde auf die neuesten Abgasbestimmungen abgestimmt. Gewährleistet einen hervorragenden Verschleißschutz sowie hohe Schmierfilmstabilität unter allen Betriebsbedingungen. Die ausgezeichnete Scher- und Alterungsstabilität ermöglicht lange Ölwechselintervalle. Die niedrige Viskosität ermöglicht eine deutliche Absenkung des Kraftstoffverbrauchs. breites Einsatzspektrum hohe Scherstabilität ausgezeichnete Motorsauberkeit senkt den Kraftstoffverbrauch hervorragende Schmierfilmstabilität ausgezeichneter Verschleißschutz ausgezeichnete Detergent- und Dispersanteigenschaften exzellentes Kaltstartverhalten hohe Alterungsbeständigkeit hält Ladeluftkühler extrem sauber niedriger Gehalt an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel (low SAPS)
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
605.00 mm
WIDTH GRO:
395.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
55.340000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: liqui moly motorenöl, Motoröle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,70*
€ 548,60*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 474,36*
€ 558,95*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,95*
€ 665,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,10*
€ 661,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,51*
€ 639,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,77*
€ 613,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,36*
€ 564,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.