Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Top Tec ATF 1800 1 l 284112-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284112-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3687
EAN/GTIN:
     4100420036873
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
liqui moly getriebeöl
getriebeöl
LIQUI MOLY Top Tec ATF 1800 1 l Niedrigviskoses Hochleistungs-Automatikgetriebeöl der neuen Generation auf Basis Synthesetechnologie. Mit modernen, leistungsstarken Additivkomponenten. Gewährleistet hervorragende Alterungs- und Oxidationsstabilität sowie optimales Schalten unter allen Betriebsbedingungen durch seinen extrem hohen Viskositätsindex. Ermöglicht lange Wechselintervalle. gutes Viskositäts-Temperaturverhalten verhindert Schaumbildung ermöglicht vielfältige Einsatzbereiche hervorragendes Reibverhalten hohe Alterungsbeständigkeit sehr gute Tieftemperatureigenschaften exzellenter Korrosionsschutz hoher Verschleißschutz hervorragende Oxidationsstabilität
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
262.00 mm
WIDTH GRO:
265.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
5.070000 kg
CUSTOMS NUMBER:
27101987
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: getriebeöl 1l, Getriebeöle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 12,60*
€ 14,00*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,67*
€ 16,18*
Lager 4445
450
6
€ 7,90*
ab € 13,01334*
€ 16,93334*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,93334*
€ 20,15067
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19334*
€ 19,27007
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53334*
€ 18,48467
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01334*
€ 15,48587
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 101,60004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.