Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Top Tec ATF 1600 1 l 284103-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284103-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3659
EAN/GTIN:
     4100420036590
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
liqui moly getriebeöl
getriebeöl
LIQUI MOLY Top Tec ATF 1600 1 l Hochleistungs-Automatikgetriebeöl der neuen Generation auf Basis Synthesetechnology und moderner, leistungsstarker Additivkomponenten. Neben der hervorragenden Alterungs- und Oxidationsstabilität wird durch den extrem hohen Viskositätsindex ein optimales Schalten unter allen Betriebsbedingungen gewährleistet. Speziell für Automatikgetriebe entwickelt, die in verschiedenen Mercedes-Benz-Fahrzeugen verbaut sind und dient auch zur Beseitigung von Schaltproblemen. exzellenter Korrosionsschutz ausgezeichneter Verschleißschutz verhindert Schaumbildung gutes Viskositäts-Temperaturverhalten sehr gute Tieftemperatureigenschaften hervorragende Oxidationsstabilität beseitigt Schaltprobleme hervorragendes Reibverhalten exzellente Alterungsbeständigkeit
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
262.00 mm
WIDTH GRO:
265.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
5.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: getriebeöl 1l, Getriebeöle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 14,90*
€ 16,50*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,90*
€ 19,03*
Lager 4445
450
6
€ 7,90*
ab € 15,53*
€ 19,84*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,8008
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 119,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.