Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Top Tec 6100 0W-30 1 l 284061-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284061-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     20770
EAN/GTIN:
     4100420207709
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
liqui moly motorenöl
motorenöl
LIQUI MOLY Top Tec 6100 0W-30 1 l Motoröl auf Basis Synthesetechnologie. Für eine hervorragende Performance und lange Lebensdauer des Motors. Verbessert das Viskositätsverhalten, vermindert die Reibung und reduziert den Kraftstoffverbrauch. Additive mit deutlich verringertem Anteil aschebildender Substanzen schützen den Dieselpartikelfilter optimal vor Verschmutzung. Hält empfindliche Motorbauteile sauber. exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für maximale Motorleistung höchste Kraftstoffeinsparung extrem niedriger Ölverbrauch ausgezeichneter Verschleißschutz gewährleistet lange Motorlebensdauer hohe Motorsauberkeit sehr gute Temperaturstabilität Motorenbauteile werden sauber gehalten und exzellent geschützt enthält deutlich verringerte Anteile aschebildender Substanzen Turbo- und Kat-getestet
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
185.00 mm
WIDTH GRO:
295.00 mm
DEPTH GRO:
191.00 mm
WEIGHT GRO:
5.070000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 1 liter, Motoröle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 12,60*
€ 14,00*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,83*
€ 16,40*
Lager 4445
450
6
€ 7,90*
ab € 13,14*
€ 17,22*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 103,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.