| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-284032-YY Herst.-Nr.: 3741 EAN/GTIN: 4100420037412 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Top Tec 4300 5W-30 5 l Modernes, aschearmes Leichtlaufmotoröl der Spitzenklasse für die ganzjährige Verwendung. Die Kombination unkonventioneller Grundöle auf Synthesetechnologie in Verbindung neuester Additive garantiert ein Motoröl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Öl- und Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelle Durchölung des Motors sorgt. Verschiedene Fahrzeughersteller fordern ein Motoröl dieser Spezifikation für den Einsatz mit Dieselpartikelfilter (DPF), um die maximale Lebensdauer des DPF`s zu gewährleisten. Je nach Herstellervorschrift lassen sich Ölwechselintervalle von bis zu 40.000 km realisieren. Besonders geeignet für gasbetriebene Fahrzeuge (CNG/LPG). hohe Schmiersicherheit lange Motorlebensdauer optimaler Öldruck unter allen Betriebsbedingungen senkt den Kraftstoffverbrauch schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen hohe Scherstabilität leichter Motorlauf exzellenter Verschleißschutz Turbo- und Kat-getestet reduziert Schadstoffausstoß ausgezeichnete Motorsauberkeit optimale Alterungsstabilität optimale Wirksamkeit im unvermischtem Zustand Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 319.00 mm | WIDTH GRO: | 398.00 mm | DEPTH GRO: | 335.00 mm | WEIGHT GRO: | 17.100000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 46,20* | € 51,30* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,56* | € 57,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 42,61* | € 57,82* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 42,72* | € 57,85* | | | | Lager 4445 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 47,63* | € 62,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 250,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|