Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Schraubensicherung mittelfest 10 g 283882-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283882-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3801
EAN/GTIN:
     4100420038013
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
LIQUI MOLY Schraubensicherung mittelfest 10 g Optimales Gewindesicherungsprodukt. Einsetzbar bei geölten Oberflächen sowie galvanisierten Schrauben. beständig gegen Belastungen und Vibrationen extrem schnelle Aushärtung breiter Temperatureinsatzbereich einsetzbar bei geölten Oberflächen verhindert Leckagen kontrolliertes Moment-/Spannungsverhältnis
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
131.00 mm
WIDTH GRO:
127.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 3,58*
€ 4,48*
Lager 4445
1500
20
€ 7,90*
ab € 4,098*
€ 5,058*
1 Tag
10
1
€ 10,00*
ab € 4,34*
€ 5,22*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,058*
€ 6,01902
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,928*
€ 5,86432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,728*
€ 5,62632
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,658*
€ 5,54302
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,098*
€ 4,87662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 101,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.