Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Pflege- und Gleitspray 400 ml 283755-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283755-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     20665
EAN/GTIN:
     4100420206658
Suchbegriffe:
Autopflegemittel
LIQUI MOLY Pflege- und Gleitspray 400 ml Silikonfreies Pflege- und Gleitspray zur Schmierung, Montage und Wartung von Kunststoff- und Gummiteilen. Optimal geeignet für lackiersensible Bereiche. Verhindert durch hohen UV-Schutz vorzeitige Alterung und Versprödung der Bauteile. Beseitigt und unterbindet Knarr- und Quietschgeräusche speziell zwischen Kunststoffteilen. Verdrängt Nässe und Feuchtigkeit, verharzt und verklebt nicht. Transparent und universell einsetzbar. universell einsetzbar silikonfrei pflegt und schützt verharzt und verklebt nicht extrem hohe UV-Beständigkeit hervorragende Temperaturbeständigkeit
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
187.00 mm
WIDTH GRO:
208.00 mm
DEPTH GRO:
218.00 mm
WEIGHT GRO:
1.602000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,27004*
€ 96,37002*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 82,61*
€ 105,66*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,66*
€ 125,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,01*
€ 123,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,44*
€ 119,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,87*
€ 115,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,61*
€ 98,31
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,76834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.