Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Motorversiegelung 400 ml 283720-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-283720-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3327
EAN/GTIN:
     4100420033278
Suchbegriffe:
Motorversiegelung
liqui moly motorversiegelung
motorversiegelung
LIQUI MOLY Motorversiegelung 400 ml Spezielles Konservierungs- und Korrosionsschutzprodukt auf Kunstharzbasis mit rosthemmenden Eigenschaften. Bauteile und Kabel der Elektrik, Elektronik und Zündanlage werden durch die wasserabstoßende Versiegelung geschützt. Ebenso werden Motorräume optisch deutlich aufgewertet. Nach der Trocknung entsteht eine transparent glänzender und nicht klebriger Schutzfilm. wasserabstoßender nicht klebriger Schutzfilm verbessert optisches Aussehen exzellenter Korrosionsschutz schnell trocknend breiter Temperatureinsatzbereich ohne chlorierte Kohlenwasserstoffe verträglich mit Metall, Gummi- und Kunststoffteile
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
204.00 mm
DEPTH GRO:
216.00 mm
WEIGHT GRO:
1.764000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schmiersprays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 10,00*
ab € 5,80*
€ 6,50*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,61*
€ 8,27*
Lager 4445
450
6
€ 7,90*
ab € 6,47334*
€ 9,00334*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,00334*
€ 10,71397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44334*
€ 10,04757
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00334*
€ 9,52397
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47334*
€ 7,70327
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,02004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.