Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGUIN  Wälzlagerfett LP2 25 kg 283681-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283681-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     4768
EAN/GTIN:
     4015838047680
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
MEGUIN  Wälzlagerfett LP2 25 kg Wälzlagerfett auf Basis einer Lithiumseife, mit hochwirksamen Additivpaketen und EP-Zusätzen. Eigenschaften Enthält neben hochwirksamem Korrosions- und Oxidationsschutz noch EP-Additive, die eine optimale Schmierleistung selbst bei extremen Bedingungen und hohen Drücken gewährleisten. Ist in der Lage einen hohen Wasseranteil aufzunehmen, ohne seine Leistungsfähigkeit zu verlieren. Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +120 °C kurzzeitig bis +130 °C Wälzlagerfett auf Basis einer Lithiumseife, mit hochwirksamen Additivpaketen und EP-Zusätzen Enthält neben hochwirksamem Korrosions- und Oxidationsschutz noch EP-Additive, die eine optimale Schmierleistung selbst bei extremen Bedingungen und hohen Drücken gewährleisten Ist in der Lage einen hohen Wasseranteil aufzunehmen, ohne seine Leistungsfähigkeit zu verlieren Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +130 °C, kurzzeitig bis +140 °C
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
410.00 mm
WIDTH GRO:
355.00 mm
DEPTH GRO:
410.00 mm
WEIGHT GRO:
26.720000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, lagerfett 25kg, lagerfett, lagerfett eimer, Schmierfette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 175,24*
€ 207,48*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,10*
€ 222,30*
7 Tage
45
Frei Haus
ab € 229,54*
€ 270,58*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,22*
€ 237,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,43*
€ 232,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.