Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGUIN  Mehrzweckfett L2F100 15 kg 283654-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283654-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6483
EAN/GTIN:
     4015838064830
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Schmierfett
MEGUIN  Mehrzweckfett L2F100 15 kg Mehrzweckfett auf Basis einer Lithiumseife Alterungsbeständig, mit guten Korrosions- und Verschleißschutzeigenschaften Temperatureinsatzbereich -25 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis +130 °C Seine lange Haltbarkeit und Betriebsdauer garantiert wirtschaftlichen Einsatz in einem breiten Einsatzspektrum
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
365.00 mm
WIDTH GRO:
288.00 mm
DEPTH GRO:
365.00 mm
WEIGHT GRO:
15.955000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 113,67*
€ 137,41*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,60*
€ 144,00*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 176,71*
€ 210,75*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.