| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-283647-YY Herst.-Nr.: 4771 EAN/GTIN: 4015838047710 |
| |
|
| | |
| MEGUIN Mehrzweckfett L2 5 kg Mehrzweckfett auf Basis einer Lithiumseife Alterungsbeständig, mit guten Korrosions- und Verschleißschutzeigenschaften Temperatureinsatzbereich -25 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis +130 °C Seine lange Haltbarkeit und Betriebsdauer garantiert wirtschaftlichen Einsatz in einem breiten Einsatzspektrum Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 258.00 mm | WIDTH GRO: | 202.00 mm | DEPTH GRO: | 258.00 mm | WEIGHT GRO: | 5.485000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 10,00* | ab € 43,70* | € 48,50* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 43,86* | € 56,88* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,01* | € 92,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|