Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGUIN Motorenoel UHPD Truck SAE 5W-30 20 l 283419-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283419-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     9492
EAN/GTIN:
     4015838094929
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 20l
motorenöl
MEGUIN Motorenoel UHPD Truck SAE 5W-30 20 l Leichtlauf-Motorenöl der neuesten Generation. Aufgrund seiner überragenden Eigenschaften ist es zum Einsatz in allen Nutzfahrzeug-Diesel-Motoren, unter allen Betriebsbedingungen und allen Umwelteinflüssen (Ganzjahresöl) geeignet. Die Verwendung modernster Additive in Verbindung mit HC-Syntheseölen garantiert einen optimalen Verschleißschutz und ermöglicht maximale Ölwechselintervalle. Es ist mit allen marktüblichen Motorenölen mischbar. Einsatzempfehlung nur für Dieselmotoren! Bei verlängerten Ölwechselintervallen sind die Vorschriften der Fahrzeughersteller beachten! ACEA E4,ACEA E7,Mack EO-N,MAN M 3277,MB-Freigabe 228.5,Renault Trucks RLD-2,Scania LDF-3,Volvo VDS-3 API CF,DAF,IVECO 18-1804,MTU Typ 3,Renault Trucks RD-2,Renault Trucks RLD,Renault Trucks RXD ACEA E4/E7 Mack EO-N MAN M 3277 MB-Freigabe 228.5 Renault Trucks RLD-2 Scania LDF-3 Volvo VDS-3 API CF,DAF,IVECO 18-1804,MTU Typ 3,Renault Trucks RD-2/RLD/RXD 0,86
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
405.00 mm
WIDTH GRO:
295.00 mm
DEPTH GRO:
405.00 mm
WEIGHT GRO:
17.992000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: motorenöl meguin, Motoröle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,40*
€ 154,90*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 140,40*
€ 170,17*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 185,49*
€ 221,27*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.