Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGUIN Motorenoel Super LL DIMO Premium SAE 10W-40 60 l 283386-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283386-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6536
EAN/GTIN:
     4015838065363
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl meguin
motorenöl
MEGUIN Motorenoel Super LL DIMO Premium SAE 10W-40 60 l Modernes Nutzfahrzeugmotorenöl. Ganzjährig einsetzbar unter allen Betriebsbedingungen und Umwelteinflüssen. Überzeugt dank jahrelanger Forschung und Erprobung durch überragende Eigenschaften. Garantiert hervorragende Leichtlauf- und Verschleißschutzeigenschaften durch innovative Additivtechnologie und die Verwendung von Hydrocrack-Grundölen. Ermöglicht maximale Ölwechselintervalle. Erfüllt die Spezifikationen und Freigaben der wichtigsten Nutzfahrzeughersteller. Einsatzbereich: Lkw, Baumaschinen, Landmaschinen SAPS-Level: High-SAPS Die Herstellervorschriften sind zu beachten! ACEA E4,ACEA E7,API CI-4,Deutz DQC IV-10,Mack EO-N,MAN M 3277,MB-Freigabe 228.5,MTU Typ 3,Renault Trucks RLD-2,Renault Trucks RXD,Volvo VDS-3 Caterpillar ECF-1-a,DAF HP2,Cummins CES 20077,Cummins CES 20078,Scania LDF-2 ACEA E4/E7 API CI-4 Deutz DQC IV-10 Mack EO-N MAN M 3277 MB-Freigabe 228.5 MTU Typ 3 Renault Trucks RLD-2/RXD Volvo VDS-3 Caterpillar ECF-1-a,DAF HP2,Cummins CES 20077/CES 20078,Scania LDF-2 0,865
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
605.00 mm
WIDTH GRO:
395.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
55.940000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 60liter, Motoröle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,90*
€ 332,10*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 296,72*
€ 346,24*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 387,34*
€ 445,78*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,24*
€ 412,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,31*
€ 407,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,42*
€ 399,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,94*
€ 387,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,72*
€ 353,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.