| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-283379-YY Herst.-Nr.: 4808 EAN/GTIN: 4015838048083 |
| |
|
| | |
| MEGUIN Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-40 (vollsynth.) 1 l Modernes vollsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für den ganzjährigen Einsatz. Aufgrund seiner Kombination unkonventioneller synthetischer Basisöle mit fortschrittlichster Additivtechnologie garantiert niedrigviskos und hochscherstabil. Verhindert sicher Ablagerungen, senkt die Reibungsverluste des Motors und schützt optimal vor Verschleiß. Führt zu Kraftstoffeinsparung bei gleichzeitig verlängerter Lebensdauer des Motors. Empfohlen für Otto- und Dieselmotoren (ohne Dieselpartikelfilter), einschließlich Turboladern und Katalysator. Um die volle Performance zu gewährleisten, das Vermischen mit anderen Motorenölen vermeiden. Einsatzbereich: Pkw SAPS-Level: High-SAPS Die Herstellervorschriften sind zu beachten! ACEA A3,ACEA B4,API SN,API CF BMW Longlife-98,Fiat 9.55535-H2,Fiat 9.55535-M2,MB 229.3,Opel GM-LL-B-025,Porsche A40,VW 502 00,VW 505 00 ACEA A3/B4 API SN/CF BMW Longlife-98,Fiat 9.55535-H2/9.55535-M2,MB 229.3,Opel GM-LL-B-025,Porsche A40,VW 502 00/505 00 0,85 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 265.00 mm | WIDTH GRO: | 382.00 mm | DEPTH GRO: | 194.00 mm | WEIGHT GRO: | 10.200000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 29,78* | € 39,18* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 87,60* | € 97,20* | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 93,78* | € 116,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,815* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|