Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGUIN Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40 200 l 283378-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283378-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     4865
EAN/GTIN:
     4015838048656
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl meguin
motorenöl
MEGUIN Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40 200 l Modernes Universal-Leichtlaufmotorenöl zum Einsatz in allen Motoren, speziell jedoch Nutzfahrzeugmotoren. Unter allen Betriebsbedingungen als Ganzjahresöl einsetzbar. Erfüllt die hohen Anforderungen von Dieselmotoren, kann aber auch in Ottomotoren verwendet werden. Seine Additivtechnologie garantiert hervorragende Leichtlauf- und Verschleißschutzeigenschaften und ermöglicht maximale Ölwechselintervalle. Um die volle Performance zu gewährleisten, das Vermischen mit anderen Motorenölen vermeiden. Einsatzbereich: Lkw, Baumaschinen, Landmaschinen SAPS-Level: High-SAPS Die Herstellervorschriften sind zu beachten! ACEA A3,ACEA B4,ACEA E7,API SL,API CI-4,Deutz DQC III-10,Global DHD-1,Mack EO-N,MAN M 3275-1,MB-Freigabe 228.3,MB-Freigabe 229.1,Renault Trucks RLD-2,Volvo VDS-3 Caterpillar ECF-1-a,Caterpillar ECF-2,Cummins CES 20071,Cummins CES 20072,Cummins CES 20076,Cummins CES 20077,Cummins CES 20078,MTU Typ 2,Renault Trucks RLD ACEA A3/B4/E7 API SL/CI-4 Deutz DQC III-10 Global DHD-1 Mack EO-N MAN M 3275-1 MB-Freigabe 228.3/229.1 Renault Trucks RLD-2 Volvo VDS-3 Caterpillar ECF-1-a/ECF-2,Cummins CES 20071/CES 20072/CES 20076/CES 20077/CES 20078,MTU Typ 2,Renault Trucks RLD 0,865
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
884.00 mm
WIDTH GRO:
585.00 mm
DEPTH GRO:
884.00 mm
WEIGHT GRO:
188.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: 200 liter motorenöl, Motoröle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 823,04*
€ 941,26*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,40*
€ 958,20*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 846,37*
€ 969,05*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,05*
€ 1.153,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,28*
€ 1.142,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,80*
€ 1.092,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,44*
€ 1.056,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,37*
€ 1.007,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.