Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGUIN Motorenoel Super Leichtlauf DRIVER SAE 0W-40 5 l 283371-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283371-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     4895
EAN/GTIN:
     4015838048953
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl
MEGUIN Motorenoel Super Leichtlauf DRIVER SAE 0W-40 5 l Modernes, vollsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für den ganzjährigen Einsatz. Aufgrund seiner Kombination unkonventioneller synthetischer Basisöle mit fortschrittlichster Additivtechnologie garantiert niedrigviskos und hochscherstabil. Verhindert sicher Ablagerungen, senkt die Reibungsverluste des Motors und schützt optimal vor Verschleiß. Sorgt für Kraftstoffeinsparung bei gleichzeitig verlängerter Lebensdauer des Motors. Empfohlen für Otto- und Dieselmotoren, einschließlich Turbolader und Katalysator. Einsatzbereich: Pkw SAPS-Level: High-SAPS Die Herstellervorschriften sind zu beachten! ACEA A3,ACEA B4,API SN,API CF BMW Longlife-98,MB 229.3,Ford WSS-M2C 937-A,Opel GM-LL-B-025,Porsche A40,VW 502 00,VW 505 00 ACEA A3/B4 API SN/CF BMW Longlife-98,MB 229.3,Ford WSS-M2C 937-A,Opel GM-LL-B-025,Porsche A40,VW 502 00/505 00 0,845
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
310.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
327.00 mm
WEIGHT GRO:
16.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: motorenöl meguin, Motoröle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 66,23*
€ 83,68*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 147,60*
€ 163,60*
Lager 4445
75
pro Packung
Frei Haus
ab € 158,74*
€ 190,61*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,61*
€ 226,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,95*
€ 224,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,39*
€ 217,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,70*
€ 210,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,74*
€ 188,90
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 39,685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.