Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGUIN Motorenoel SHPD SAE 20W-50 20 l 283367-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283367-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6364
EAN/GTIN:
     4015838063642
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 20l
motorenöl
MEGUIN Motorenoel SHPD SAE 20W-50 20 l Super-Hochleistungs-Dieselmotorenöl, das für verlängerte Ölwechselintervalle gemäß den Empfehlungen der Nutzfahrzeughersteller zugelassen ist. Es ist ein Mehrbereichs-Dieselmotorenöl mit höchster Leistungsreserve, mit dem die Ölwechselintervalle von bis zu 45000 km entsprechend dem Wartungssystem der jeweiligen Motorenhersteller ausgeschöpft werden können. ACEA E7,ACEA A3,ACEA B4,API SL,API CH-4 Cummins CES 20076,Cummins CES 20077,Mack EO-M Plus,MAN M 3275-1,MB 228.3,MTU Typ 2,Renault Trucks RD-2,Volvo VDS-2 ACEA E7/A3/B4 API SL/CH-4 Cummins CES 20076/CES 20077,Mack EO-M Plus,MAN M 3275-1,MB 228.3,MTU Typ 2,Renault Trucks RD-2,Volvo VDS-2 0,88
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
405.00 mm
WIDTH GRO:
295.00 mm
DEPTH GRO:
405.00 mm
WEIGHT GRO:
18.392000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: motorenöl meguin, Motoröle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,10*
€ 94,50*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 86,92*
€ 107,42*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 119,40*
€ 144,58*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.