Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGUIN Motorenoel Racing 4T SAE 10W-40 20 l 283361-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283361-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     9687
EAN/GTIN:
     4015838096879
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 20l
motorenöl
MEGUIN Motorenoel Racing 4T SAE 10W-40 20 l Spezialöl mit optimaler Leistungsfähigkeit sowohl für luft- als auch für wassergekühlte Viertakt-Motorradmotoren. Speziell ausgewählte Grundölkomponenten und Zusätze gewährleisten hohe Schmierfähigkeit und Sauberkeit im Inneren der Motoren. megol Motorenoel Racing 4T ist kraftstoffsparend, hat ein gutes Kaltstartverhalten und ist für den ganzjährigen Einsatz unter normalen und schwierigen Bedingungen geeignet. API SN PLUS,JASO MA2 API SN PLUS JASO MA2 0,86
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
405.00 mm
WIDTH GRO:
295.00 mm
DEPTH GRO:
405.00 mm
WEIGHT GRO:
17.992000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: motorenöl meguin, Motoröle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,00*
€ 99,90*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 92,46*
€ 113,91*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 129,96*
€ 157,19*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.