Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGUIN Motorenoel Premium Truck LA SAE 5W-30 20 l 283351-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283351-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     9494
EAN/GTIN:
     4015838094943
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 20l
motorenöl
MEGUIN Motorenoel Premium Truck LA SAE 5W-30 20 l Modernes, teilsynthetisches Leichtlauf-Dieselmotorenöl auf Basis neuester Additiventwicklung. Mit niedrigem Gehalt an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel (Low SAPS). Entwickelt für die neueste Generation an hochaufgeladenen Euro 4-, Euro 5- und Euro 6-Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung und Rußpartikelfilter (DPF/CRT). Erfüllt somit die Anforderungen weltweiter Nutzfahrzeugmotorenhersteller. Um die volle Performance zu gewährleisten, das Vermischen mit anderen Motorenölen vermeiden. Einsatzbereich: Lkw, Baumaschinen, Landmaschinen SAPS-Level: Low-SAPS Die Herstellervorschriften sind zu beachten! ACEA E6,ACEA E7,ACEA E9,API SN,API CK-4,Deutz DQC IV-18 LA,Mack EOS-4.5,MAN M 3677,MB-Freigabe 228.31,MB-Freigabe 228.51,Renault Trucks RLD-3,Volvo VDS-4.5 Caterpillar ECF-3,Cummins CES 20086,Detroit Diesel DFS 93K222,Mack EO-O Premium Plus,MTU Typ 3.1,Renault Trucks RGD,Scania Low Ash,Volvo CNG,Volvo VDS-4 ACEA E6/E7/E9 API SN/CK-4 Deutz DQC IV-18 LA Mack EOS-4.5 MAN M 3677 MB-Freigabe 228.31/228.51 Renault Trucks RLD-3 Volvo VDS-4.5 Caterpillar ECF-3,Cummins CES 20086,Detroit Diesel DFS 93K222,Mack EO-O Premium Plus,MTU Typ 3.1,Renault Trucks RGD,Scania Low Ash,Volvo CNG/VDS-4 0,855
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
405.00 mm
WIDTH GRO:
295.00 mm
DEPTH GRO:
405.00 mm
WEIGHT GRO:
17.892000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: motorenöl meguin, Motoröle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,40*
€ 130,50*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 122,44*
€ 149,06*
6 Tage
49
Frei Haus
ab € 167,65*
€ 200,51*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.