Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGUIN Motorenoel High Condition SAE 5W-40 5 l 283302-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283302-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3198
EAN/GTIN:
     4015838031986
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl
MEGUIN Motorenoel High Condition SAE 5W-40 5 l Leichtlaufmotorenöl der Spitzenklasse für den ganzjährigen Einsatz. Entwickelt für moderne Einspritzmotoren mit und ohne Turbolader. Aufgrund seiner Kombination unkonventioneller Grundöle auf Hydrocrackbasis und neuester Additivtechnologie garantiert niedrigviskos und hochscherstabil. Verhindert dank perfekt abgestimmter Rezeptur Ablagerungen, senkt die Reibungsverluste und schützt so den Motor optimal vor Verschleiß. Dies führt u. a. zu Kraftstoffeinsparung bei gleichzeitig verlängerter Lebensdauer des Motors. Einsatzbereich: Pkw SAPS-Level: High-SAPS Die Herstellervorschriften sind zu beachten! ACEA A3,ACEA B4,API CF,API SN,BMW Longlife-01,MB-Freigabe 229.5,Porsche A40,VW 502 00,VW 505 00 Fiat 9.55535-H2,Fiat 9.55535-M2,Opel GM-LL-B-025,Peugeot Citroen (PSA) B71 2294,Peugeot Citroen (PSA) B71 2296,Renault RN 0710,Renault RN 0700 ACEA A3/B4 API CF/SN BMW Longlife-01 MB-Freigabe 229.5 Porsche A40 VW 502 00/505 00 Fiat 9.55535-H2/9.55535-M2,Opel GM-LL-B-025,Peugeot Citroen (PSA) B71 2294/B71 2296,Renault RN 0710/RN 0700 0,855
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
310.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
327.00 mm
WEIGHT GRO:
17.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: motorenöl meguin, Motoröle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,98*
€ 116,29*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,00*
€ 120,00*
Lager 4445
75
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,72*
€ 135,64*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,64*
€ 161,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,33*
€ 159,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,25*
€ 152,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,63*
€ 150,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,72*
€ 132,95
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 27,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.