Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGUIN Motorenoel Compatible SAE 5W-30 200 l 283239-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283239-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6565
EAN/GTIN:
     4015838065653
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
liqui moly motorenöl
motorenöl
MEGUIN Motorenoel Compatible SAE 5W-30 200 l Hochleistungs-Longlife-Motorenöl auf Basis moderner Low-SAPS-Additivtechnologie und HC-Synthesegrundölen. Überzeugt durch optimale Motorreinhaltung und Verschleißschutz, verbessert den Wirkungsgrad des Dieselpartikelfilters (DPF), verhindert dessen vorzeitiges Verstopfen, verringert die Emissionswerte über die gesamte Laufzeit und schont die Umwelt. Einsetzbar in VW-Fahrzeugen mit und ohne WIV (Wartungsintervallverlängerung), in FSI-Motoren und Dieselfahrzeugen inkl. Dieselpartikelfilter (DPF) und Turboaufladung (Ausnahme: TDI Motoren R5 und V10 vor Baujahr 06.2006) Einsatzbereich: Pkw SAPS-Level: Low-SAPS Die Herstellervorschriften sind zu beachten! ACEA C3,API SP,BMW Longlife-04,MB-Freigabe 229.31,MB-Freigabe 229.51,Porsche C30,VW 504 00,VW 507 00 ACEA C2,API CF,BMW Longlife-01 (bis MJ 2018),BMW Longlife-01 FE (bis MJ 2018),Fiat 9.55535-S1,VW 500 00,VW 501 01,VW 502 00,VW 503 00,VW 503 01,VW 505 00,VW 505 01,VW 506 00,VW 506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006) ACEA C3 API SP BMW Longlife-04 MB-Freigabe 229.31/229.51 Porsche C30 VW 504 00/507 00 ACEA C2,API CF,BMW Longlife-01 (bis MJ 2018)/Longlife-01 FE (bis MJ 2018),Fiat 9.55535-S1,VW 500 00/501 01/502 00/503 00/503 01/505 00/505 01/506 00/506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006) 0,855
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
884.00 mm
WIDTH GRO:
585.00 mm
DEPTH GRO:
884.00 mm
WEIGHT GRO:
186.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: 200 liter motorenöl, Motoröle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.191,80*
€ 1.324,20*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 1.177,86*
€ 1.344,10*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,10*
€ 1.599,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,20*
€ 1.586,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.263,74*
€ 1.503,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,26*
€ 1.453,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.177,86*
€ 1.401,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.