Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY LM 750 Kompressorenöl SAE 40 5 l 283066-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283066-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     4414
EAN/GTIN:
     4100420044144
Suchbegriffe:
Kompressoröl
Verdichteröl
kompressoröl
LIQUI MOLY LM 750 Kompressorenöl SAE 40 5 l Synthetisches Kompressorenöl auf Triesterbasis. Mit extrem hoher Selbstentzündungstemperatur von 400 °C. Gewährleistet hohe Oxidationsstabilität und optimale Schmierung. Von namhaften Kompressorenherstellern geprüft und freigegeben. hervorragende Oxidationsstabilität rückstandsfreie Verbrennung optimale Schmierung unter allen Betriebsbedingungen für verlängerte Ölwechselintervalle guter Korrosionsschutz geringe Schaumneigung weniger Rückstandsbildung
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
232.00 mm
WIDTH GRO:
195.00 mm
DEPTH GRO:
232.00 mm
WEIGHT GRO:
5.140000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Öle, Fette & Schmierstoffe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,10*
€ 97,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,47*
€ 101,40*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 81,08*
€ 101,70*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.