Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5W-40 20 l 282995-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282995-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3867
EAN/GTIN:
     4100420038679
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 20l
motorenöl
LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5W-40 20 l Modernes Leichtlaufmotoröl der Spitzenklasse für die ganzjährige Verwendung in Benzin- und Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter (DPF). Die Kombination unkonventioneller Grundöle auf Basis Synthesetechnologie mit der neuesten Additivtechnologie garantieren ein Motoröl, das den Öl- und Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelle Durchölung des Motors sorgt. Je nach Herstellervorschrift lassen sich Ölwechselintervalle von bis zu 40.000 km realisieren. optimale Motorleistung leichter Motorlauf ausgezeichnete Motorsauberkeit hohe Scherstabilität spart Kraftstoff und reduziert Schadstoffausstoß ausgezeichneter Verschleißschutz lange Motorlebensdauer hervorragende Schmiersicherheit optimale Alterungsstabilität optimaler Öldruck unter allen Betriebsbedingungen schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen Turbo- und Kat-getestet mischbar mit handelsüblichen Motorölen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
386.00 mm
WIDTH GRO:
375.00 mm
DEPTH GRO:
386.00 mm
WEIGHT GRO:
18.094000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: liqui moly motorenöl, Motoröle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,40*
€ 170,40*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 152,58*
€ 187,31*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,31*
€ 222,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.