Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Grundierfüller 400 ml 282789-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282789-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6047
EAN/GTIN:
     4100420060472
Suchbegriffe:
Autopflegemittel
LIQUI MOLY Grundierfüller 400 ml Mehrzweckgrundierfüller für die Reparaturlackierung. Der hohe Feststoffgehalt ermöglicht ein optimales Ergebnis auch bei der Anwendung auf kleineren Reparaturstellen. Ideal für Spot-Repair-Anwendungen, besonders bei Durchschliffstellen. Mit sehr guten Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften auch auf Problemuntergründen wie z. B. Aluminium und verzinktem Stahlblech. Isoliert hervorragend die Randzonen von Schleif- und Spachtelstellen. überlackierbar gutes Deckvermögen schnell trocknend optimiert wirtschaftliche Anwendung hervorragender Korrosionsschutz exzellente Haftfähigkeit
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
186.00 mm
WIDTH GRO:
205.00 mm
DEPTH GRO:
209.00 mm
WEIGHT GRO:
2.034000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,20*
€ 90,38004*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 77,98*
€ 98,79*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,79*
€ 117,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,97*
€ 116,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,33*
€ 112,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,82*
€ 108,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,98*
€ 92,80
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,99667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.