Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Diesel Fließ Fit K 20 l 282700-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-282700-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     5133
EAN/GTIN:
     4100420051333
Suchbegriffe:
Motor Additive
LIQUI MOLY Diesel Fließ Fit K 20 l Kontrolliert das kältebedingte Wachstum der Paraffinkristalle. Verbessert bei Kälte die Filtrierbarkeit und den Stockpunkt des Dieselkraftstoffs wesentlich. Die Wirksamkeit des Fließverbesserers ist abhängig von der Paraffinart und dem Paraffingehalt der Mitteldestillate. Je nach Dieselkraftstoffqualität wird der Cold Filter Plugging Point (CFPP) um bis zu -10 °C verbessert. verbessert Filterfähigkeit gutes Ansprechverhalten sichert kältebedingten Winterbetrieb selbstmischend geeignet für alle Dieselkraftstoffe (Sommer- und Winterdieselqualitäten) einfache Anwendung
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
405.00 mm
WIDTH GRO:
295.00 mm
DEPTH GRO:
405.00 mm
WEIGHT GRO:
18.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,70*
€ 244,10*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 219,52*
€ 266,64*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,64*
€ 317,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,27*
€ 310,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,60*
€ 295,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,44*
€ 288,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,52*
€ 261,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.