| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-282687-YY Herst.-Nr.: 1510 EAN/GTIN: 4100420015106 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Cockpitglanz 200 ml Hochschmierwirksames, alterungsbeständiges Pflegemittel auf Silikonbasis, gelöst in chlorfreiem Lösungsmittel, abgestimmt für den breiten Einsatz im Kfz-Bereich. hohe Alterungsbeständigkeit gute Wasserbeständigkeit regeneriert Kunststoff isoliert imprägniert neutral beim Kontakt mit Gummi und Kunststoffe gute Schmierwirkung bei Gummi- und Kunststoffteilen optimales Kriechvermögen verhindert eine schnelle Wiederverschmutzung verharzt und verklebt nicht Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 174.00 mm | WIDTH GRO: | 217.00 mm | DEPTH GRO: | 187.00 mm | WEIGHT GRO: | .200000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 34025090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 10,00* | ab € 4,00* | € 4,40* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 3,58* | € 4,80* | | | | Lager 4445 | | | | 12 | | € 7,90* | ab € 4,25334* | € 5,56334* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 66,76008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|