Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Classic Motorenöl SAE 50 5 l 282686-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282686-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1131
EAN/GTIN:
     4100420011313
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl
LIQUI MOLY Classic Motorenöl SAE 50 5 l Sehr mild legiertes, mineralisches Einbereichsmotoröl. Speziell auf die Anforderungen klassischer Fahrzeuge und Motorräder ohne Ölfilter bzw. mit Zyklonabscheider (Spaltfilter) abgestimmt. Ausgewählte Grundöle und Additive gewährleisten optimale Schmierung und sehr guten Verschleißschutz unter allen Betriebsbedingungen. exzellenter Korrosionsschutz hohe Schmiersicherheit ausgezeichneter Verschleißschutz für klassische Motorräder ohne Ölfilter geeignet
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
319.00 mm
WIDTH GRO:
423.00 mm
DEPTH GRO:
347.00 mm
WEIGHT GRO:
17.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: liqui moly motorenöl, Motoröle
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 46,74*
€ 60,98*
Lager 4445
75
pro Packung
Frei Haus
ab € 207,40*
€ 247,81*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,81*
€ 294,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 245,70*
€ 292,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 240,05*
€ 285,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,35*
€ 278,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 225,35*
€ 268,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 207,40*
€ 246,81
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 51,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.