| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-282654-YY Herst.-Nr.: 21156 EAN/GTIN: 4100420211560 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Bremsflüssigkeit DOT 4 500 ml Synthetische Bremsflüssigkeit auf Basis von Glykolethern, Alkylenpolyglykolen und Glykoletherestern. Sie enthält Inhibitoren, die die Korrosion metallischer Bremsbauteile verhindern und Oxidation bei erhöhten Temperaturen verringern. Speziell entwickelt, um die Lebensdauer der Bauteile in hydraulischen Brems- und Kupplungssystemen von Kraftfahrzeugen zu verlängern. Die Bremsflüssigkeit verfügt über einen hohen Nass- und Trockensiedepunkt, dadurch wird auch nach gewisser Feuchtigkeitsaufnahme bei längerer Nutzungsdauer ein sicheres Bremsen gewährleistet. Spezielle Feuchtigkeitsspülmittel tragen zum Schutz vor Dampfblasenbildung bei. mischbar und kompatibel mit hochwertigen synthetischen Bremsflüssigkeiten hervorragender Schutz vor Dampfblasenbildung ausgezeichnete Elastormerverträglichkeit sorgt für eine hohe Schmierfähigkeit aller beweglicher Bauteile im Hydraulik- Bremskreis extrem hoher Nass- und Trockensiedepunkt gutes Viskositäts-Temperaturverhalten ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten höchste thermische Stabilität Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 185.00 mm | WIDTH GRO: | 175.00 mm | DEPTH GRO: | 202.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.120000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Öle, Fette & Schmierstoffe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 10,00* | ab € 4,20* | € 4,70* | | | | Lager 4445 | | | | 6 | | € 7,90* | ab € 4,56* | € 6,52* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,77* | € 6,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|