Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER® Portalkran PA inkl. Handschiebefahrwerk, verfahrbar, 282483-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282483-YY
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     PA2,5-3,0-SICO-HF500A
EAN/GTIN:
     4055091234519
Suchbegriffe:
Portalkran
vetter krantechnik portalkran
portalkran
VETTER® Portalkran PA inkl. Handschiebefahrwerk, verfahrbar, Lichte Breite 3 m, TK 250 kg Große Bauteile und schwergewichtige Geräte für Montagearbeiten einfach bereitstellen: mit dem verfahrbaren VETTER Portalkran PA inkl. Handschiebefahrwerk. 4 Lenkrollen und 2 Richtungsfeststeller erleichtern das Verfahren des kompakten Krans – vor allem in engen Räumlichkeiten. Mobiler VETTER Portalkran PA mit Handschiebefahrwerk Für flexibles Arbeiten an wechselnden Arbeitsorten Kompakte Bauweise für Einsatz in engen Räumen Einfach und schnell montierbar 4 Lenkrollen mit Feststellbremse (2 zusätzlich mit Richtungsfeststeller) Schnell lieferbar dank standardisierter Bauteile Tragkraft = 250 kg Trägerlänge = 3270 mm Lichte Breite = 3000 mm Breite = 3270 mm Höhe = 3220 mm Einsatzbereich = Innenbereich Material = Stahl Oberfläche = lackiert
Weitere Informationen:
Breite:
3270 mm
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
3220 mm
Lichte Breite:
3000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Trägerlänge:
3270 mm
Tragkraft:
250 kg
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
3300.00 mm
WEIGHT GRO:
249.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Zufall\, Abtrans...
Weitere Suchbegriffe: Portalkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.447,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.718,21*
€ 4.424,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.666,60*
€ 4.363,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.527,68*
€ 4.197,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.465,66*
€ 4.124,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.447,18*
€ 4.102,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.