Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRILLIANT TOOLS 3/8" Bit-Adapter auf 8 mm 281525-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-281525-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT021903
EAN/GTIN:
     4042146775790
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Adapter und -Gelenke...
BRILLIANT TOOLS 3/8" Bit-Adapter auf 8 mm nach DIN 3120 und DIN 3126 gefertigt 3/8/ Antrieb (10 mm) aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit matt verchromt für Bits 8 mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
21.00 mm
WIDTH GRO:
61.00 mm
DEPTH GRO:
32.00 mm
WEIGHT GRO:
.020000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82042000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 23,90*
ab € 1,47*
€ 2,28*
12 Tage
7
1
€ 7,60*
ab € 1,68*
€ 2,60*
8 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,75*
1
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,95*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.