Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Werkbank, TK 200 kg 281207-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-281207-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-281207-YY
EAN/GTIN:
     4021472517793
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
HEMMDAL Werkbank, TK 200 kg Ob Pack-, Buffet- oder Werktisch: Die Werkbank HEMMDAL bietet alles in einem Möbel. Als solide Arbeitsfläche für verschiedene Einsatzbereiche dient eine 30 mm dicke Fichtenholzplatte mit 200 kg Tragfähigkeit. Für einen festen Stand lässt sich die Werkbank per Wandhalterung fixieren. Werkbank HEMMDAL mit 30 mm dicker Arbeitsplatte aus Fichtenholz Tragfähigkeit max.: 200 kg Mit Wandhalterung zur festen Montage Vielseitig nutzbar (Werk-/Pack- oder Buffettisch u.v.m.) Universell einsetzbar in Haus & Garten, Hobbykeller, Werkstatt oder Garage Arbeitshöhe = 850 mm Arbeitsplatte Material = Tannenleimholz Arbeitsplatte Oberfläche = natur Arbeitsplatte Stärke = 30 mm Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Tischbein Befestigung = verschraubt Anlieferung = zerlegt Höhe = 850 mm Tiefe = 580 mm Tragkraft = 200 kg Eigengewicht = 18,7 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Arbeitshöhe:
850 mm
Arbeitsplatte Material:
Tannenleimholz
Arbeitsplatte Oberfläche:
natur
Eigengewicht:
18.7 kg
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
850 mm
Arbeitsplatte Stärke:
30 mm
Tiefe:
580 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Tragkraft:
200 kg
HEIGHT GRO:
1600.00 mm
WIDTH GRO:
1590.00 mm
DEPTH GRO:
580.00 mm
WEIGHT GRO:
19.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.