Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Bauer® Universal-Container Typ UC, RAL 3000 feu 280985-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-280985-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     UCT, LACKIERT, RAL 3000 FEUERR
EAN/GTIN:
     4052462045873
Suchbegriffe:
Kipp-Traverse
Kippbehältertraverse
Kipptraverse
Traverse Kippbehälter
Traverse für Bauer® Universal-Container Typ UC, RAL 3000 feuerrot Mit dieser Traverse kippen Sie den Universal-Container Typ UC bequem mittels Hydraulikunterstützung ab. Nehmen Sie den Behälter dafür einfach über die angeschweißten Haltebügel auf. Eine Sicherung schützt gegen ungewolltes Abrutschen des Stapleranbaugeräts. Kipptraverse für Universal-Container Typ UC Einfahrbügel für Gabelstapler Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen Hydraulische Kippvorrichtung Kippwinkel: 140° Aus lackiertem Stahl gefertigt Tragkraft: 2.000 kg In verschiedenen Farben erhältlich Tragkraft = 2000 kg Breite = 1365 mm Höhe = 1240 mm Eigengewicht = 230 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1365 mm
Eigengewicht:
230 kg
Höhe:
1240 mm
Tragkraft:
2000 kg
HEIGHT GRO:
1240.00 mm
WIDTH GRO:
1365.00 mm
DEPTH GRO:
1035.00 mm
WEIGHT GRO:
230.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Traverse für Kippbehälter, bauer kipptraverse, kipptraverse, Kippbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.330,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.469,24*
€ 2.938,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.435,90*
€ 2.898,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.369,22*
€ 2.819,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.347,00*
€ 2.792,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.330,12*
€ 2.772,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.