Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-279020-YY Herst.-Nr.: 255606 EAN/GTIN: 4005546269122 |
| |
|
| | |
| DURABLE Organisationshefter 15 Stück DURABLE ORGANISATIONSHEFTER, blau Mit Indexblatt zur individuellen Unterteilung oder mit beigefügten Formularen (Maschinen-, Kfz- Mietakte). Mit Rückendeckel mit Innentasche für ungelochte Unterlagen. Inkl. Rastreiter, blanko Einsteckschilder für Grifftabe und Hängeschiene. Einfache und professionelle Beschriftung des neutralen Inhaltsverzeichnisses mit der kostenlosen Beschriftungssoftware DURAPRINT® unter www.duraprint.de möglich.Produktdetails: Unser Service: Sonderanfertigungen für individuelle Anwendungsbereiche. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 310.00 mm | WIDTH GRO: | 260.00 mm | DEPTH GRO: | 335.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.511000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hänge-Sichttasche, Hängesichttasche, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kunststoffreiter, Organisationshefter, Personal-Akte, Personalakte, Personalhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, Zeichenheft, Zeichenhefte, schnellhefter a4 blau durable, hänge sichttasche, durable hänge-sichttasche, Bürohefter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,30* | € 7,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 5,65* | € 8,54* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,606* | € 8,876* | | | | Lager 4445 | | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,818* | € 8,958* | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 5,79* | € 8,986* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 134,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|