Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-263084-YY Herst.-Nr.: 860.0879 EAN/GTIN: 4042146195086 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Papierrollenhalter, 355mm passend für Lochmaß 10 x 10 mm - Lochabstand 38 mm inklusive Fixierschraube Grundplattenstärke 1,5 mm verzinkt Stahlblech Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 75.00 mm | WIDTH GRO: | 363.00 mm | DEPTH GRO: | 194.00 mm | WEIGHT GRO: | .590000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter für Lochplatten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 12,04* | € 17,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,90* | € 19,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,86* | € 20,45* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,17* | € 21,40* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 19,21* | € 26,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|