Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-263040-YY Herst.-Nr.: 860.0857 EAN/GTIN: 4042146194867 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Ablageboden-ohne Einteilung, 350x125mm passend für Lochmaß 10 x 10 mm - Lochabstand 38 mm inklusive Fixierschraube Grundplattenstärke 1,5 mm verzinkt Stahlblech Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 80.00 mm | WIDTH GRO: | 363.00 mm | DEPTH GRO: | 148.00 mm | WEIGHT GRO: | .610000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter für Lochplatten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 14,40* | € 21,11* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,59* | € 22,95* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,69* | € 23,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,86* | € 23,33* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 22,29* | € 30,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|