Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-260333-YY Herst.-Nr.: 400.1185 EAN/GTIN: 4042146427361 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Unterlegscheiben-Set M6, 2-tlg Gewindegröße = M6 Anwendungsbereich = BMW Gewicht [g] = 1 g Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 111.00 mm | DEPTH GRO: | 51.00 mm | WEIGHT GRO: | .010000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 0,74* | € 1,24* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,09* | € 1,72* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 1,08* | € 1,72* | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 1,44* | € 2,36* | | | | | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 0,80* | € 2,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,54* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|