Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS Stahldrahtbürstenscheibe 0,3mm, Ø 75mm 260027-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-260027-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0032
EAN/GTIN:
     4042146235836
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste stahl
schaftrundbürste
KS TOOLS Stahldrahtbürstenscheibe 0,3mm, Ø 75mm mit 6 mm Aufspanndorn besonders langlebige Industriequalität zur Verwendung mit Bohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung gewellter Stahldraht
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
141.00 mm
DEPTH GRO:
103.00 mm
WEIGHT GRO:
.140000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
68
1
€ 19,90*
ab € 3,24*
€ 4,70*
11 Tage
136
1
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,43*
10 Tage
68
1
€ 5,99*
ab € 3,84*
€ 5,53*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,22*
€ 6,46*
Lager 4445
105
5
€ 7,90*
ab € 5,28*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.