Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS 1/2“ LKW Ölfilterschlüssel, 36-6 255842-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-255842-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9291
EAN/GTIN:
     4042146187265
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
KS TOOLS 1/2“ LKW Ölfilterschlüssel, 36-6 zum schnellen und fachgerechten Ein- und Ausbau des Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes zum drehmomentgenauen Anziehen nach Herstellerangabe geeignet für Links- und Rechtsbetrieb Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 für Handbetätigung lackierte Oberfläche
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
44.00 mm
WIDTH GRO:
99.00 mm
DEPTH GRO:
74.00 mm
WEIGHT GRO:
.080000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Mechanikerwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
€ 19,90*
ab € 8,61*
€ 12,29*
10 Tage
63
€ 4,95*
ab € 9,92*
€ 14,05*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 10,74*
€ 15,16*
€ 5,90*
ab € 10,36*
€ 15,29*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 16,18*
€ 22,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.