Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-252550-YY Herst.-Nr.: 117.1652 EAN/GTIN: 4042146328958 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Gummi-Abdecktuch mit Schutzisolierung, Stärke 1,0, 250mm geprüft nach VDE 0680/1 Isolierung nach DIN EN 60903 weitgehend reiß- und stichfest besonders für Außenanwendungen geeignet Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 28.00 mm | WIDTH GRO: | 267.00 mm | DEPTH GRO: | 175.00 mm | WEIGHT GRO: | .110000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 16,20* | € 22,38* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,64* | € 25,46* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,79* | € 25,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,98* | € 25,89* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 25,49* | € 33,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|