Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lederkissen Spaltleder mit Schaumstoff, Größe 40x40x8 cm 245368-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-245368-YY
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     3045-448
EAN/GTIN:
     4005781304527
Suchbegriffe:
Knieschutz
Lederkissen Spaltleder mit Schaumstoff, Größe 40x40x8 cm Lederkissen mit Tragegriff Eigenfertigung Sondergrößen auf Anfrage möglich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
42050090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.