Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMOA-HALLBAUER Druckluft-Doppelmembranpumpe Directflo® DF 1 244837-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244837-YY
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     551021
EAN/GTIN:
     8429765224711
Suchbegriffe:
Membranpumpen
membranpumpen
SAMOA-HALLBAUER Druckluft-Doppelmembranpumpe Directflo® DF 100 Altöl, Schmiermittel, AdBlue® oder Diesel zuverlässig fördern: mit der trockenlaufsicheren SAMOA-HALLBAUER Druckluft-Doppelmembranpumpe Directflo® DF zur Profi-Anwendung. Wählen Sie aus 3 Modellen das Passende für Ihre Flüssigkeit und benötigte Förderleistung aus. Gekapselte Pumpe zum Dosieren, Umpumpen und Absaugen verschiedener Flüssigkeiten Passend für 60- und 200-l-Gebinde sowie 700- und 1.000-l-Tanks Geeignet für Frostschutz, Scheibenreiniger u. v. m. Für Profi-Anwendungen konzipiert Langlebige Membranen Laufruhig und geräuscharm dank geringem Luftverbrauch Vibrationsarmer Betrieb 1-Hand-Bedienung Trockenlaufsicher Einfache Wartung Mit unterschiedlichen Förderleistungen für verschiedene Flüssigkeiten erhältlich Geeignet für Fass-/Gebindegröße = 60-Liter-Gebinde 200-Liter-Gebinde 700/1000-Liter-Tank Förderleistung = 100 l Medium = AdBlue® Altöle Öle Frostschutzmittel Scheibenwischerflüssigkeit Fassentleerung = 98 % Trockenlaufsicher = ja Überflutbar = nein Bedienung = Hand 1-Hand-Bedienung = ja Technische Eigenschaften = Anschluss Druckseite: 1" Anschluss Saugseite: 1"
Weitere Informationen:
Förderleistung:
100 l
1-Hand-Bedienung:
ja
Bedienung:
Hand
Fassentleerung:
98 %
Medium:
AdBlue®\;Altöle\;Öle\;Frostschutzmittel\;Scheibenwischerflüssigkeit\;
Trockenlaufsicher:
ja
Überflutbar:
nein
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
60-Liter-Gebinde\;200-Liter-Gebinde\;700\/1000-Liter-Tank\;
Technische Eigenschaften:
Anschluss Druckseite: 1\" Anschluss Saugseite: 1\"
HEIGHT GRO:
260.00 mm
WIDTH GRO:
270.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
7.413000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Fasspumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 875,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,43*
€ 1.196,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,14*
€ 1.171,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,58*
€ 1.126,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,79*
€ 1.042,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.