Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller DOLLY, TK 300 kg, BxT 400 x 600 mm 243654-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-243654-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3664
EAN/GTIN:
     5051143000421
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller tragkraft 300 kg
Transportroller DOLLY, TK 300 kg, BxT 400 x 600 mm Der Transportroller Dolly bietet 300 kg Tragkraft und lässt sich via Uni-Link-Funktion einfach per Haken mit anderen Dollys zu einem Routenzug koppeln. Eine Rollenaussparung ermöglicht zudem ein platzsparendes Stapeln des Behälters. Transportroller Dolly mit 300 kg Tragkraft Uni-Link-Funktion an allen Seiten zum Koppeln mehrerer Dollys Durch Rollenaussparung platzsparend bis zu 2,3 m stapelbar Mittige Vertiefungen für Umreifungsband zum Stabilisieren der Ladung Mit 100-mm-PP-Rollen Tragkraft = 300 kg Geeignet für Eurokästen = ja Außenmaß Breite = 400 mm Beschaffenheit = offen Gestell Material = Polypropylen (PP) Rollen Material = Polypropylen (PP) Temperaturbeständig = -20 - 40 °C
Weitere Informationen:
Außenmaß Breite:
400 mm
Beschaffenheit:
offen
Geeignet für Eurokästen:
ja
Gestell Material:
Polypropylen (PP)
Rollen Material:
Polypropylen (PP)
Temperaturbeständig:
-20 - 40 °C
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
840.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
610.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 929,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 185,914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.067,99*
€ 1.270,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.059,73*
€ 1.261,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.012,02*
€ 1.204,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 976,92*
€ 1.162,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 929,57*
€ 1.106,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.